すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BD-109

品名 : [9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32mm(9本組)全長130~380mm
材質アルミニウム青銅
12ポイント
60°タイプ
ツールロール付き
販売価格

64,700円(税抜)/ 71,170円(税込)

カタログ価格

64,700円(税抜)/71,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0182ページ
バリエーション一覧
EA643BD-109 [9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング)
EA643BD-112 [12点] メガネレンチセット(ノンスパーキング)
その他関連
セット商品EA643BD-1 : 8x10mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-2 : 10x12mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-4 : 12x14mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-5 : 14x17mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-6 : 17x19mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-7 : 19x22mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-10 : 22x24mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-11 : 24x27mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
セット商品EA643BD-13 : 30x32mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ182ページ
  • エスコ便利カタログ183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top