すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BH-8

品名 : 32x36mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ32×36mm全長450mm
厚み65mm材質アルミニウム青銅
重量1300g硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡
12ポイント
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
2つボルトのサイズが異なるので、効率的に作業できます。
ハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。
高強度と強力なトルクを実現しています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

32,800円(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0182ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BH-1 14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-2 17x19mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-3 19x22mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-4 22x24mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-5 24x27mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-6 27x30mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-7 30x32mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-8 32x36mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BH-9 36x41mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 2つボルトのサイズが異なるので、効率的に作業できます。
    • ハンドルの末端はシノ付で、多目的に使えて労力を軽減します。
    • S1:32mm  S2:36mm  L:450mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ182ページ
    • エスコ便利カタログ183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top