すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BP-17

品名 : 17x168mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ17mm軸長168mm
材質アルミニウム青銅重量335g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高硬度と強力なトルクを実現
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0181ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BP-1.5 1.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-2 2x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-2.5 2.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-3 3x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-4 4x 65mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-5 5x 79mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-6 6x 85mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-8 8x 92mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-10 10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-12 12x130mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-14 14x150mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-16 16x162mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-17 17x168mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-18 18x173mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-19 19x177mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-22 22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BP-24 24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S:17mm  L:168mm  H:65mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ180ページ
    • エスコ便利カタログ181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top