すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643BR-12

品名 : 12x113mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質アルミニウム青銅サイズ12mm
軸長113mm
防爆
ボールポイント付
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
アイコン
販売価格

8,640(税抜)/ 9,504円(税込)

カタログ価格

8,640円(税抜)/9,504円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA643BP-12
    • 品番

      EA643BP-12

    • コメント

      ボールポイント付きではありません

    バリエーション一覧
    EA643BR-2 2x 50mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-3 3x 63mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-4 4x 70mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-5 5x 80mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-6 6x 90mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-8 8x 100mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-10 10x112mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-12 12x113mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top