すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BR-8

品名 : 8x 100mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

カタログ訂正

26/02/16 軸長:(誤)92mm→(正)100mm (No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質アルミニウム青銅サイズ8.0mm
軸長100mm硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡重量51g
ボールポイント付
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高硬度と強力なトルクを実現
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

6,560円(税抜)/ 7,216円(税込)

カタログ価格

6,560円(税抜)/7,216円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/20 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0181ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BR-2 2x 50mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-3 3x 63mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-4 4x 70mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-5 5x 80mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-6 6x 90mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-8 8x 100mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BR-10 10x112mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 先端形状
    • S:8mm  L:100mm  H:36mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ180ページ
    • エスコ便利カタログ181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top