すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BS-9

品名 : 9x106mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

仕様

全長106mm対辺9mm
軸長97mm首下長さ38mm
材質アルミニウム青銅重量77g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
BAM ATEX認証
※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
アイコン
販売価格

9,780円(税抜)/ 10,758円(税込)

カタログ価格

9,780円(税抜)/10,758円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BS-2 2x 50mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-3 3x 63mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-4 4x 70mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-5 5x 80mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-6 6x 90mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-7 7x 95mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-8 8x100mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-9 9x106mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-10 10x112mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-11 11x118mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    EA643BS-12 12x125mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S: 9mm  L: 106mm  H: 38mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top