すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643CA-90

品名 : 800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

ツメ内径×高さ90×107mm全長800mm
材質アルミニウム青銅重量2100g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいす。
高硬度と強力なトルクを実現
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

48,700円(税抜)/ 53,570円(税込)

カタログ価格

48,700円(税抜)/53,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0185ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643CA-30 200mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-35 250mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-40 300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-45 350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-50 400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-60 500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-65 550mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-70 600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-80 700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-85 750mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-90 800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA643CA-95 900mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ヘッド部が円弧状になっているため、バルブとの接触面積が広くなり、滑りにくいす。
    • S:90mm  H:107mm  L:800mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ184ページ
    • エスコ便利カタログ185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top