すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643DG-2

品名 : 25x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)

カタログ訂正

26/02/25 先幅:(誤)50mm→(正)25mm、全長:(誤)100mm→(正)150mm(No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先幅25mm頭厚8.0mm
全長150mm材質アルミニウム青銅
重量112g硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高密度で靭性に優れ、長寿命になります。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0184ページ0192ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643DG-1 13x 80mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-2 25x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-3 25x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-4 50x150mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-5 50x180mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-6 30x200mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-7 50x200mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-8 40x230mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-9 40x250mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    EA643DG-10 50x300mm ウェッジ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:25mm  H:8mm  L:150mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
    • エスコ便利カタログ184ページ
    • エスコ便利カタログ185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top