すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643FC-100

品名 : 1/2"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

<セット内容>12点組
・ラチェットハンドル×1本
・エクステンションバー×1本
・ソケット×10個
材質アルミニウム青銅
(工具箱:高耐衝撃性コーポリマー)
〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm
・差込角:1/2”
〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm
・差込角:1/2”
〈ソケット仕様〉・対辺:8・10・12・13・14・17・19・22・24・27mm
・外径:24・25・26・28・30mm
・差込角:1/2”
・12ポイント
〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm
・重量:550g
・カラー:クリアー
・中皿付
・中皿の仕切板は取外し可能
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
工具箱付き
BAM ATEX認証(工具箱除く)
販売価格

85,200(税抜)/ 93,720円(税込)

カタログ価格

85,200円(税抜)/93,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 10:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0182ページ
その他関連
セット商品EA643FC-8 : 1/2"DRx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-10 : 1/2"DRx10mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-12 : 1/2"DRx12mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-13 : 1/2"DRx13mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-14 : 1/2"DRx14mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-17 : 1/2"DRx17mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-19 : 1/2"DRx19mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-22 : 1/2"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-24 : 1/2"DRx24mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FC-27 : 1/2"DRx27mm ソケット(ノンスパーキング)
セット商品EA643FG-42 : 1/2"DRx200mm エクステンションバー
セット商品EA643FH-4 : 1/2"DRx245mm ラチェットハンドル
セット商品EA505AB-11 : 347x167x119mm 工具箱(中皿付/クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 工具箱
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ182ページ
  • エスコ便利カタログ183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top