すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643FC-12

品名 : 1/2"DRx12mm ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺12mm外径24mm
全長40mm差込角1/2”(12.7mm)
材質アルミニウム青銅重量72g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
規格DIN3120
12ポイント
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
面接触のためナットが削れるのを防ぎます。
薄肉設計で狭い場所にも適しています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

4,700円(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0183ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643FC-8 1/2"DRx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-10 1/2"DRx10mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-11 1/2"DRx11mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-12 1/2"DRx12mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-13 1/2"DRx13mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-14 1/2"DRx14mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-15 1/2"DRx15mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-16 1/2"DRx16mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-17 1/2"DRx17mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-18 1/2"DRx18mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-19 1/2"DRx19mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-20 1/2"DRx20mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-21 1/2"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-22 1/2"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-23 1/2"DRx23mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-24 1/2"DRx24mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-27 1/2"DRx27mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-29 1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-30 1/2"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FC-32 1/2"DRx32mm ソケット(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。
    • S:12mm  L:40mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ182ページ
    • エスコ便利カタログ183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top