すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643FD-27

品名 : 3/4"DRx27mm ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

対辺27mm外径40mm
全長55mm差込角3/4”(19.05mm)
材質アルミニウム青銅重量285g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
規格DIN3120
12ポイント
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。
薄肉設計で狭い場所にも適しています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0183ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643FD-21 3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-22 3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-23 3/4"DRx23mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-24 3/4"DRx24mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-26 3/4"DRx26mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-27 3/4"DRx27mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-28 3/4"DRx28mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-29 3/4"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-30 3/4"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-32 3/4"DRx32mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-34 3/4"DRx34mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-36 3/4"DRx36mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-38 3/4"DRx38mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-41 3/4"DRx41mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-46 3/4"DRx46mm ソケット(ノンスパーキング)
    EA643FD-50 3/4"DRx50mm ソケット(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 円弧状の接点設計のため、ナットが削れるのを防ぎます。
    • S:27mm  L:55mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ182ページ
    • エスコ便利カタログ183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top