すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643GP-62

品名 : 6x1.1mm/125mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先端サイズ
(刃幅×刃厚)
6.0×1.1mm軸長125mm
全長240mm材質アルミニウム青銅
重量95g硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
落下防止コード取り付け可能
BAM ATEX認証
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0181ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643GP-31 3x0.6mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-41 4x0.8mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-42 4x0.8mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-51 5x1.0mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-52 5x1.0mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-61 6x1.1mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-62 6x1.1mm/125mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-63 6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-81 8x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-82 8x1.2mm/200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-91 9x1.6mm/250mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-111 11x1.8mm/250mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    EA643GP-112 11x1.8mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
    • エスコ便利カタログ180ページ
    • エスコ便利カタログ181ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top