すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643HA-12

品名 : 150mm 2アームプーラー(ノンスパーキング)

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)

仕様

最大直径150mmアーム深さ110mm
材質アルミニウム青銅重量2.2kg
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
販売価格

72,200円(税抜)/ 79,420円(税込)

カタログ価格

72,200円(税抜)/79,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0180ページ
バリエーション一覧
EA643HA-11 100mm 2アームプーラー(ノンスパーキング)
EA643HA-12 150mm 2アームプーラー(ノンスパーキング)
EA643HA-13 200mm 2アームプーラー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:150mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ180ページ
  • エスコ便利カタログ181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top