すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643HB-2

品名 : φ160mm じょうご(ノンスパーキング・真鍮製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性と耐食性に優れています

仕様

直径160mm高さ150mm
材質真鍮先端の外径22mm(実寸)
防爆
販売価格

7,920(税抜)/ 8,712円(税込)

カタログ価格

7,920円(税抜)/8,712円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA643HB-4
バリエーション一覧
EA643HB-1 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・真鍮製)
EA643HB-2 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・真鍮製)
EA643HB-3 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)
EA643HB-4 φ160mm じょうご(ノンスパーキング・銅製)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top