すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643HC-24

品名 : 270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・銅製)

耐久性と耐食性に優れています

仕様

サイズ250(W)×270(L)mm材質銅
重量635g
防爆仕様
BAM ATEX認証
販売価格

22,400円(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0184ページ
その他関連
仕様別商品EA643HC-23 : 270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • B:250mm  L:270mm  H:50mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ184ページ
  • エスコ便利カタログ185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top