すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643HD-13

品名 : 0- 50mm シャコ万力(ノンスパーキング)

仕様

口の開き50mm口の深さ36mm
荷重225kgf全長117mm
材質アルミニウム青銅重量445g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
一体成形による鍛造で、高硬度、高トルクを実現しました。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証
販売価格

21,200円(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 16:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA643HD-11 0- 25mm シャコ万力(ノンスパーキング)
EA643HD-12 0- 38mm シャコ万力(ノンスパーキング)
EA643HD-13 0- 50mm シャコ万力(ノンスパーキング)
EA643HD-14 0- 75mm シャコ万力(ノンスパーキング)
EA643HD-15 0-100mm シャコ万力(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top