すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643KA-3

品名 : 250mm 丸ヤスリ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

粗さ細目先端部φ8.5mm
刃長250mm全長380mm
材質ベリリウム銅合金重量122g
硬度HRC30-40引張強度105-120kgf/m㎡
ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
TPR(サーモプラスチックラバー)製のハンドルは握りやすく、快適に作業できます。
エチレン濃度21%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

18,400円(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0183ページ
ウェブカタログ画像
  • 丸
  • TPR(サーモプラスチックラバー)製のハンドルは握りやすく、快適に作業できます。
  • φ:8.5mm  L:250mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ182ページ
  • エスコ便利カタログ183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top