すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650A-10

品名 : 650mm 刈込鋏

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番KR-1000
用途葉刈り作業に全長653mm
刃長180mm刃厚3.6mm
切断能力(目安)生木直径 6mm以下刃材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
柄材質アルミダイキャスト、ABS樹脂重量780g
替刃式
錆び・摩耗に強く、耐久性に優れた表面加工を採用
切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用
緩み止め金具方式(支点部)
軽量タイプ
刃カバー付き
枝の剪定には不向きです。
販売価格

7,910(税抜)/ 8,701円(税込)

カタログ価格

7,910円(税抜)/8,701円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/09 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2495ページ
その他関連
部品EA650A-10B : 替刃(EA650A-10用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2494ページ
  • エスコ便利カタログ2495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top