すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AC-36

品名 : 740㎜ 枝切鋏

滑り止め刃による捕獲切断効果で楽々切断

仕様

メーカーキンボシ型番2043
全長740mm刃長80㎜
重量800g切断能力φ35㎜(木の種類により異なる)
材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ
バイパス型
太枝の剪定に
大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。
枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
受刃のエッジで捕獲し1/2の力で楽々切断
クッション付きで枝切断後の衝撃を軽減
握りやすいエラストマ樹脂グリップ
販売価格

5,670(税抜)/ 6,237円(税込)

カタログ価格

5,670円(税抜)/6,237円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/02 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2494ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2494ページ
  • エスコ便利カタログ2495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top