すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AD-6

品名 : 152x203mm/ 635mm ミニショベル(木柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質柄:木
先端:スチール
先端サイズ(mm)152×203
全長(mm)635重量(kg)0.74
キャンプ用シャベルや花のガーデニングに最適です。
フルサイズのツールと同じ高品質の素材と標準で作られています。
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA650BJ-29A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top