すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650AX-21

品名 : 1500mm 高枝鋏(刃長63mm)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番185-1.5D
全長1.5m刃長63mm
切断能力φ40mm刃材質高炭素刃物鋼
重量1550g
アルミ合金パイプ
肩バンドが装備されているため、長時間の作業にも疲れにくく、作業効率が高まります。
刃部が180°回転できるので、いろんな方向に生えた枝でも対応でき、また、回転範囲内で固定も可能です。
かき出しツメで、カットしたツメなどをツメで、かき出せます。
打ち合いゴムが、枝などを切断した時におこる衝撃を和らげます。
刃カバー付き
販売価格

12,700円(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ2493ページ

代替品

EA650AX-32
  • 品番

    EA650AX-32

  • コメント

    1.8-3.0mm 伸縮 鋸刃付 剪定型

その他関連
部品EA650AX-260 : 高枝鋏 替刃(EA650AX-21用)
ウェブカタログ画像
  • 直径40mmの生木太枝をカットします。
  • エスコ便利カタログ2492ページ
  • エスコ便利カタログ2493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top