すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650AX-37

品名 : 1.3-2.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番180ZTR-2.0-3D
用途剪定全長1.3~2.0m
刃長60mm切断能力φ15mm
刃材質高炭素刃物鋼グリップ材質アルミダイカスト+エラストマー
重量1040g
3段伸縮
鍛造刃
首振りチルト機構
グリップ開き角度2段切替式
切れ味強力で太めの枝もしっかりカットできます。
刃カバー付き
販売価格

9,180円(税抜)/ 10,098円(税込)

カタログ価格

9,180円(税抜)/10,098円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2493ページ

代替品

EA650AX-32
バリエーション一覧
EA650AX-32 1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)
EA650AX-37 1.3-2.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)
その他関連
部品EA650AX-32R : 高枝鋏 替刃(剪定型)
部品EA650AX-240 : 交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)
ウェブカタログ画像
  • 太い枝のカットに便利な鋸付きです。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2492ページ
  • エスコ便利カタログ2493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top