すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BD-4

品名 : 280mm 移植こて(スティール製)

仕様

メーカーキンボシ型番1371
全長280mm先端サイズ55×144mm
材質先端:スチール
柄:天然木
手になじむ木製柄
植え替え作業などに適しています。
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/01 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2479ページ
バリエーション一覧
EA650BD-3 275mm 移植こて(スチール製)
EA650BD-4 280mm 移植こて(スティール製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2478ページ
  • エスコ便利カタログ2479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top