すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BE-60A

品名 : 3本組 除草ツールセット

仕様

メーカー浅香工業型番※ESCOオリジナルセット品
セット内容小鎌(EA650BA-41A):全長195mm、刃長70mm
雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm、刃長20mm
雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm、刃長60mm
材質頭部:ステンレス
柄部:樹脂(PP)
除草に適した雑草抜きと小鎌のセットです。
小鎌(EA650BA-41A):ノコ刃で引くように草を刈り取ります。
雑草取り(EA650BE-51A):草の根元に先端部をさし込み二又部に根を引っかけて根ごと草を抜き取ります。
雑草抜き(EA650BE-52A):根をギザ部に引っかけて草を引き抜きます。
工具袋付
柄は手にフィットする形状を採用
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/27 22:02現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2480ページ
バリエーション一覧
EA650BE-60A 3本組 除草ツールセット
EA650BA-41A 85mm/ 200mm 小鎌
EA650BE-51A 90mm/205mm 雑草取り
EA650BE-52A 85mm/200mm 雑草抜き
その他関連
セット商品EA650BA-41A : 85mm/ 200mm 小鎌
セット商品EA650BE-51A : 90mm/205mm 雑草取り
セット商品EA650BE-52A : 85mm/200mm 雑草抜き
ウェブカタログ画像
  • キャンバス袋付
  • エスコ便利カタログ2480ページ
  • エスコ便利カタログ2481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top