すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-10

品名 : 175x285x1050mm 備中鍬

仕様

材質特殊鋼(鍛造焼入)先端サイズ175×285mm
全長1050mm重量2kg
販売価格

6,780(税抜)/ 7,458円(税込)

カタログ価格

6,780円(税抜)/7,458円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/04 23:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2477ページ
バリエーション一覧
EA650BG-7 110x240x1300mm 三角両刃鍬
EA650BG-10 175x285x1050mm 備中鍬
その他関連
部品EA650BG-131 : [EA650BG-3,-3B,-10用]交換用柄
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2476ページ
  • エスコ便利カタログ2477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top