穴あき形状で雪離れ抜群!雪かきの負担を減らします!
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 033168 |
|---|
| 先端サイズ(mm) | 480×560 | 全長(mm) | 1160 |
|---|
| 重量(kg) | 3.1 | 材質 | 本体:ポリエチレン 先端:熱可塑性エラストマー ハンドル:スチール |
|---|
| 穴あき加工のため軽量で雪離れが良く作業効率が高いダンプです。 |
| 先端は柔軟性のあるエラストマー樹脂で耐久性に優れます。 |
| 販売価格 | 6,490円(税抜)/
7,139円(税込)
| カタログ価格 | 6,490円(税抜)/7,139円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/03/23 19:50現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 2472ページ |
|---|