すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BG-23

品名 : 229x292x1080mm ショベル(先丸)

仕様

先端サイズ229×292mm全長1080mm
材質ブレード:鍛造鋼
ハンドル:グラスファイバー
重量1.7kg
硬い岩の多い土壌での作業に適しています。
販売価格

9,290円(税抜)/ 10,219円(税込)

カタログ価格

9,290円(税抜)/10,219円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top