すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-43

品名 : 210x1350mm 草かき鍬

畑、畦、庭、公園の除草等オールマイティーに使える鍬

仕様

メーカーキンボシ型番4111
全長1360㎜先端サイズ幅:210×長さ:122mm
重量890g材質刃:刃物鋼、柄:木
地面に這った雑草の除草や土掘りに
鋼付きで切れ味に優れています。
長柄で立ったまま楽に除草できます。
刃部ビニールサック付
販売価格

3,820(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/27 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2477ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2476ページ
  • エスコ便利カタログ2477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top