すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-7

品名 : 110x240x1300mm 三角両刃鍬

仕様

材質特殊刃物鋼先端サイズ110×240mm
全長1300mm重量1.1kg
柄材質
販売価格

6,980(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/05 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2477ページ
バリエーション一覧
EA650BG-7 110x240x1300mm 三角両刃鍬
EA650BG-10 175x285x1050mm 備中鍬
その他関連
部品EA650BG-134 : [EA650BG-7用] 交換用柄
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2476ページ
  • エスコ便利カタログ2477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top