すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-8

品名 : 235x240x1200mm ジョレン(全鋼・木柄)

仕様

材質特殊鋼(鍛造焼入)
砂利かきや、すくいあげに使用します。
先端サイズ235×240mm全長1200mm
重量1.4kg
販売価格

5,390(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/11/07 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2538ページ
バリエーション一覧
EA650BG-7 110x240x1300mm 三角両刃鍬
EA650BG-8 235x240x1200mm ジョレン(全鋼・木柄)
EA650BG-10 175x285x1050mm 備中鍬
EA650BH-1 240x240mm/1300mm ジョレン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2538ページ
  • エスコ便利カタログ2539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top