すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BH-32B

品名 : 110x125mm/ 765mm 溝さらえ(U型・アルミ柄)

仕様

メーカー浅香工業型番74438
先端(mm)110(W)×125(L)×65(H)全長(mm)765
材質先端:スチール、柄:アルミ、グリップ:樹脂重量520g
ショートハンドルなので狭い場所での溝の掃除、泥すくいに便利です。
先端のノコ刃形状で溝の除草作業にも便利
U型形状でU字溝にぴったりです
アルミパイプ使用により軽量です
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます。
押して使用するタイプ
水抜き穴付
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/04 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA650BH-33B : 130x155mm/1380mm 溝さらえ(U型・アルミ柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top