軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえです。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 74421NEW |
|---|
| 先端サイズ(mm) | 130(先幅)×155(長さ)×65(深さ) | 全長 | 1380mm |
|---|
| 重量 | 720g | 材質 | 頭:スチール 柄:アルミ |
|---|
| 用途 | 溝の清掃、泥すくい作業、溝の除草作業 | | |
|---|
| 溝の掃除、泥すくい作業に |
| 先端は鋸刃形状で、除草もできます。 |
| アルミパイプ使用により軽量です。 |
| 狭い場所での使用にも便利です。 |
| 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います。 |
| リブ入り(筋入り)形状により、すべり止め機能とフィット感が得られます。 |
| 押して使用するタイプ。 |
| 水抜き穴付 |
| 販売価格 | 3,440円(税抜)/
3,784円(税込)
| カタログ価格 | 3,440円(税抜)/3,784円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2026/04/05 03:44現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2476ページ |
|---|