すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BJ-14

品名 : 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)

柄にステンレス鋼管使用で、錆びに強い

仕様

メーカー浅香工業型番1034
先端形角型用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等
先端サイズ255×300mm先端板厚1.6mm
全長970mm重量2.0kg
柄材質SUS304(18-8)ステンレスパイプ先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
かき混ぜ、すくう作業に適しています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。
柄にステンレス鋼管を使用し、錆びに強い柄にステンレス鋼管を使用し、錆びに強い
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
販売価格

5,520(税抜)/ 6,072円(税込)

カタログ価格

5,520円(税抜)/6,072円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2474ページ
バリエーション一覧
EA650BJ-13 230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)
EA650BJ-14 255x300mm/ 970mm ショベル(角形・ステンレス柄)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2474ページ
  • エスコ便利カタログ2475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top