頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 072326 |
|---|
| 先端サイズ(mm) | 225×197 | 全長 | 1050mm |
|---|
| 材質 | ヘッド:スチール 柄:天然木 | 重量 | 1.3kg |
|---|
| 用途 | 砂利等のかき寄せ作業、側溝等の泥すくい作業 | | |
|---|
| 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 |
| 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。 |
| 砂利等のかき寄せ作業、側溝等の泥すくい作業に適しています。 |
| 販売価格 | 5,520円(税抜)/
6,072円(税込)
| カタログ価格 | 5,520円(税抜)/6,072円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/03/27 20:31現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 2476ページ |
|---|