すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BX-122

品名 : 1.2 -2.2m 絶縁操作棒

仕様

メーカー宣真工業型番SBN-22
最高電圧AC161kV全長2.2m
収納時サイズ1.2m段数2段
継管最小径φ27mm継管最大径φ36mm
柄材質グラスファイバー重量1.06kg
使用継管外径寸法最小径:φ27mm
最大径:φ36mm
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。
※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。
1.2m・2.2mの長さで使用できます。
<ネジロックジョイント式>
操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。
収納袋付き
販売価格

31,200円(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0225ページ2472ページ2492ページ
その他関連
オプションEA650BX-3 : 140x175mm 点検ミラー
オプションEA650BX-4 : 架渉フック金具
オプションEA650BX-5 : 350mm 枝切かま
オプションEA650BX-6 : φ25mm 枝切
オプションEA650BX-8 : 610mm 枝切鋸
オプションEA650BX-9 : 刃105mm かずら切鎌
オプションEA650BX-12 : 竹よせ金具
オプションEA650BX-18 : φ25mm 枝切り(落下防止機能付)
関連商品EA650BX-10 : 伐採用さすまた
関連商品EA650BX-251 : パンタグラフ用除雪棒
関連商品EA650BX-252 : パンタグラフ用除雪棒
ウェブカタログ画像
  • 収納袋付
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top