すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BX-17A

品名 : スプレー缶ホルダー(角度調整式)

仕様

メーカー宣真工業型番319-K
適合缶サイズ上プッシュ型420ml缶まで
(直径φ60~70mm高さ200mm以下)
全長510mm
ロープ長8m重量580g
送電鉄塔上や配電柱上の害鳥・害虫の巣などの駆除、塗装・マーキング・注油作業に
3段階の角度調整が可能です。(0°・45°・90°)
取り付け可能な操作棒は下部『その他関連』をご覧ください。
販売価格

32,900円(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 05:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA650BX-16A スプレー缶ホルダー
EA650BX-17A スプレー缶ホルダー(角度調整式)
その他関連
本体EA650BX-100 : 6.0m/1.5mx4 絶縁操作棒(継足し式)
本体EA650BX-106A : 3.7-6.0m 絶縁操作棒(3段)
本体EA650BX-110A : 7.2-9.6m 絶縁操作棒
本体EA650BX-112A : 9.6-12m 絶縁操作棒
本体EA650BX-122 : 1.2 -2.2m 絶縁操作棒
本体EA650BX-103A : 1.5-3.7m 絶縁操作棒(3段)
ウェブカタログ画像
  • 角度調整が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top