すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BX-200

品名 : 1.2 -2.2m 絶縁剥落防止ネット

仕様

メーカー宣真工業型番※ESCOオリジナルセット品(SBN-22+SN)
用途コンクリート破片の落下防止に〈セット内容〉破片落下防止ネット(EA650BX-15)
絶縁操作棒(EA650BX-122)
〈絶縁操作棒仕様〉
材質柄:ファイバーグラス全長1.2・2.2m
段数2段重量1.06kg
使用継管外径寸法最小径:φ27mm
最大径:φ36mm
先端工具EA650BX-3~-18(別売)
〈破片落下防止ネット仕様〉
使用時サイズ1160×1160×1220mm角度調整0°・45°・90°
安全使用荷重2kg重量1.07kg
材質グラスファイバー
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。
<ネジロックジョイント式>
操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。
安全ネットをワンタッチで開閉できます。
20/18メッシュ
収納袋付き
※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。
販売価格

88,200円(税抜)/ 97,020円(税込)

カタログ価格

88,200円(税抜)/97,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0108ページ0225ページ
その他関連
セット商品EA650BX-122 : 1.2 -2.2m 絶縁操作棒
オプションEA650BX-3 : 140x175mm 点検ミラー
オプションEA650BX-4 : 架渉フック金具
オプションEA650BX-5 : 350mm 枝切かま
オプションEA650BX-6 : φ25mm 枝切
オプションEA650BX-8 : 610mm 枝切鋸
オプションEA650BX-9 : 刃105mm かずら切鎌
オプションEA650BX-12 : 竹よせ金具
オプションEA650BX-18 : φ25mm 枝切り(落下防止機能付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top