すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BX-252

品名 : パンタグラフ用除雪棒

仕様

メーカー宣真工業型番PA-JYO-B
サイズ400(W)×180(D)×480(H)mm材質アルミ
重量560g
パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
EA631BB-2、EA650BX-100・-103A~-122用
販売価格

54,700円(税抜)/ 60,170円(税込)

カタログ価格

54,700円(税抜)/60,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0225ページ2472ページ
その他関連
関連商品EA631BB-2 : 1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁
関連商品EA650BX-100 : 6.0m/1.5mx4 絶縁操作棒(継足し式)
関連商品EA650BX-103A : 1.5-3.7m 絶縁操作棒(3段)
関連商品EA650BX-106A : 3.7-6.0m 絶縁操作棒(3段)
関連商品EA650BX-110A : 7.2-9.6m 絶縁操作棒
関連商品EA650BX-112A : 9.6-12m 絶縁操作棒
関連商品EA650BX-122 : 1.2 -2.2m 絶縁操作棒
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ224ページ
  • エスコ便利カタログ225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top