すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650BX-311

品名 : 1.45-2.0m 絶縁マジックハンド

仕様

メーカー宣真工業型番TD5-2
全長1.45~2m段数2段
継管外径最大:φ26mm
最小:φ23mm
口幅98mm
安全使用荷重1kg材質グラスファイバー
重量940g
線路上に落ちた落下物をホーム上から安全に拾えます。
販売価格

76,200円(税抜)/ 83,820円(税込)

カタログ価格

76,200円(税抜)/83,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA650BX-311 1.45-2.0m 絶縁マジックハンド
EA650BX-312 1.64-2.4m 絶縁マジックハンド
その他関連
オプションEA650BX-316 : [EA650BX-311,-312用] 磁石アタッチメント
オプションEA650BX-317 : [EA650BX-311,-312用] 磁石・粘着アタッチメント
オプションEA650BX-318 : [EA650BX-311,-312用] 落下防止バケツ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top