すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA707D-49

品名 : 3.5x75mm [-]ドライバー(検電)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 175.1-75 LED
検電範囲AC100~250V先端幅3.5mm
刃先厚0.6mm軸長75mm
軸径φ3.5mm全長175mm
重量36.5g
検電ドライバーおよびマイナスドライバーとしても使用できます
堅牢性と耐久性に優れたバネ鋼特殊合金製ブレード
周囲が明るくても確実に視認可能な内蔵LED
販売価格

3,150円(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 06:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA707D-48 2.5x60mm [-]ドライバー(検電)
EA707D-49 3.5x75mm [-]ドライバー(検電)
ウェブカタログ画像
  • 検電およびマイナスドライバーとしても使用可能
  • 検電範囲
  • 周囲が明るくても確実に視認可能な内蔵LED

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top