すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650CB-7

品名 : 2.7kg/ 870mm マトック

仕様

ヘッド重量2.7kg全長870mm
ヘッド全長597mm材質ヘッド:鍛造鋼
ハンドル:グラスファイバー
固く締まった土を砕いたり、根の切断作業に最適
ヘッドとハンドルの接続部には強化スチールピンが使用され安全性に優れています。
ハンドルの破損を防ぎ衝撃を緩和するオーバーストライク保護機能付
ハンドルは割れにくいグラスファイバー製
販売価格

25,100円(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top