すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650DB-12

品名 : 570g /350mm 切斧

仕様

刃長(mm)80全長(mm)350
頭重量(kg)0.57全重量(kg)1.72
材質刃:ハイカーボンスチール
柄:ヒッコリー
販売価格

8,410(税抜)/ 9,251円(税込)

カタログ価格

8,410円(税抜)/9,251円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/25 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2490ページ
その他関連
部品EA650DB-12H : 350mm 木柄(EA650DB-12用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top