すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650DD-17

品名 : 100x1160mm 根切り

仕様

全長(mm)1160先端幅(mm)100mm
重量2.5kg材質先端:鍛造炭素鋼
ハンドル:スチール
スコップでは切りにくい硬い根を切ることに適した強力な根切りです。
根や根系を簡単に切り分けられます。
頑丈な鍛造カーボンスチール製のヘッド
スチール製のハンドルは人間工学に基づいた傾斜があり、使いやすい。
販売価格

4,240円(税抜)/ 4,664円(税込)

カタログ価格

4,240円(税抜)/4,664円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/05 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2527ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2526ページ
  • エスコ便利カタログ2527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top