すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650DD-50

品名 : 210mm 薪割りくさび

仕様

幅64mm長さ210mm
厚み44.5mm材質鍛造鋼
重量2.27kg
熱処理された鍛造鋼で耐久性と強度を高めています。
打撃面はハンマーで叩き込みやすい四角形状
販売価格

7,300円(税抜)/ 8,030円(税込)

カタログ価格

7,300円(税抜)/8,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top