すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650DD-51

品名 : 184mm 薪割りくさび

仕様

用途薪割り、薪ストーブ、暖炉用の薪割りに幅76mm
長さ184mm厚み76mm
材質鍛造鋼重量1.8kg
1回の打ち込みで丸太を4分割するように設計されており、作業効率が向上します。
鍛造鋼製で耐久性に優れています。
販売価格

5,280円(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top