すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650RA-32

品名 : 180-575mmx1585mm レーキ(伸縮式・3本)

仕様

全長1250~1585mm先端幅180~575mm
重量750g先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
柄材質アルミパイプ(クロムメッキ)入数3本
販売価格

9,070(税抜)/ 9,977円(税込)

カタログ価格

9,070円(税抜)/9,977円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/04/05 07:54現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2481ページ

代替品

EA650RA-81
  • 品番

    EA650RA-81

  • コメント

    幅180-540mm/全長810-1270MM/1本

メイン画像
  • エスコ便利カタログ2480ページ
  • エスコ便利カタログ2481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top