柄部伸縮自在で様々な現場で対応・持ち運び便利
スクレーパー付
仕様
メーカー | 浅香工業 | 型番 | 72388 |
---|
材質 | 先端:天然木 柄:アルミ | 重量 | 1200g |
---|
先端幅(mm) | 600 | 全長(mm) | 980~1540 |
---|
用途 | アスファルトや土、グランド等のならし作業 | | |
---|
整地作業に最適 |
アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します |
ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます |
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。 |
柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。 |
先端部分がフラットな為、転圧しやすい |
使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付 |
販売価格 | 12,100円(税抜)/
13,310円(税込)
| カタログ価格 | 12,100円(税抜)/13,310円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2025/06/07 01:25現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 2543ページ |
---|