すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650RB-38

品名 : 540x810~1560mm ガーデンレーキ(伸縮/アルミ柄/3本

仕様

メーカー浅香工業型番191296
全長810~1560mm先端幅190~540mm
先端長さ440mm爪数15本
材質頭部:高張力ワイヤー
柄部:アルミパイプ
樹脂部:ABS(頭部)、PVC(レバー・グリップ)
重量750g
入数3本
先幅スライドと柄の伸縮が可能なガーデンレーキ
爪先は玉付き仕様で芝生や地面をの引っかかりが少なく傷つけにくい。
軽量でコンパクトに収納できるので楽に持ち運び可能
広範囲の整地や清掃、狭い隙間や植木の間など、多様な作業を1台でこなせます。
販売価格

6,560円(税抜)/ 7,216円(税込)

カタログ価格

6,560円(税抜)/7,216円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 06:52現在)

更新
商品入数3販売単位組
バリエーション一覧
EA650RB-38 540x810~1560mm ガーデンレーキ(伸縮/アルミ柄/3本
EA650RB-39 290x550~730mm ガーデンレーキ(伸縮/アルミ柄/3本)
ウェブカタログ画像
  • 縮小時
  • 先幅はスライド調整可能
  • 爪先は玉付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top