すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA650RB-41

品名 : 1130mm 農業用ホーク(スチール製/4本爪)

仕様

メーカー浅香工業型番009223
全長1130mm先端幅230mm
爪長さ335mm爪数4本
材質爪部:スチール
柄部:アルミパイプ
重量1.25kg
アルミパイプで軽量な農業用フォーク
軽いので草のかき寄せや収集作業の作業負荷を軽減します。
販売価格

12,600円(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 06:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA650RB-41 1130mm 農業用ホーク(スチール製/4本爪)
EA650RB-42 1800mm 農業用ホーク(スチール製/3本爪)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top