すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA651GB

品名 : AC100V/275W マグネタッチ(磁気着・脱器)

仕様

メーカー新潟精機型番MT-G
差込穴φ40×深さ62㎜電源AC100V・275W
定格周波数50/60Hz電流5A
吸着力0.17N電源コード長1.5m
サイズ150×100×95(H)㎜本体幅150㎜
本体高さ95㎜奥行100㎜
重量1.4kg材質本体:スチール
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に注意吸着力は、機械構造用炭素鋼φ6ドライバ使用時です。
温度保護回路の作動温度(℃):80±5
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。
磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/02 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0528ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ528ページ
  • エスコ便利カタログ529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top